GRUNDFOS - B.AUTOCEBANTE JP 5-48 1X230V 50HZ 1,5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99458769
Ref.Sonepar
609375
EAN
5713829460119
Bomba autocebante JP 5-48 1x230V 50Hz 1,5m Schuko HU. Las bombas autocebantes JP con eyector incorporado han sido diseñadas para su uso en aplicaciones domésticas y asegurar el suministro de agua limpia, de recuperación de lluvia o potable a viviendas y jardines. Temperatura ambiente: Máximo +55°C (S3). Temperatura del líquido: 0°C a 60°C (S3). Elevación de succión: Máximo 8m incluida la pérdida de presión (altitud 0 m). Presión del sistema: Máximo 6 bar. Voltaje de suministro: 1 x 220-240V, 50Hz. Clase de protección: IP44. Humedad relativa del aire: Máximo 98%. Nivel de presión acústica: desde 56 dB(A) a 81 dB(A) según modelo y punto de trabajo. Arranque / parada máximos: 20 por hora. Versión con cable: longitud del cable 1,5m + enchufe Schuko. Marcas y certificados: CE ACS WRAS.
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


