GRUNDFOS - BANCADA BASE TP3

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BANCADA BASE TP3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Longitud - 380 mm

  • Anchura - 380 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96536246

Ref.Sonepar

650856

EAN

5700397566855

Material:

Acero

Longitud:

380 mm

Anchura:

380 mm

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS