GRUNDFOS - Bomba achique Unilift-CC5A1 guía flotador - 98624419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 2.56 m³/h
Conexión eléctrica - Conector con cable
Longitud de cable - 5 m
Corriente nominal - 0.98 A
Clase de aislamiento según. a IEC - B
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98624419
Ref.Sonepar
657415
EAN
5711498430778
Flujo volumétrico (BEP):
2.56 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
5 m
Corriente nominal:
0.98 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
B
Velocidad de giro:
2850 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
160 mm
Altura de la bomba:
306.6 mm


