GRUNDFOS - Bomba agua caliente sanitaria TPE2 65-200-N-A-F-A-BQQE - 98437903
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 38.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 143.14 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98437903
Ref.Sonepar
751077
EAN
5711495010997
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
38.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
143.14 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
4.22 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
4800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


