GRUNDFOS - Bomba aguas residuales SLV.80.100.40.EX.4.51D.C.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material encapsulado motor - Hierro fundido
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Material impulsor / rueda de bomba - Hierro fundido
Calidad del material del impulsor - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 69.52 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98626681
Ref.Sonepar
767926
EAN
5711498477438
Material encapsulado motor:
Hierro fundido
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Material impulsor / rueda de bomba:
Hierro fundido
Calidad del material del impulsor:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
69.52 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
97.75 kPa
Flujo de descarga máx.:
90 m³/h
Altura máxima estática:
16.7 m
Conexión eléctrica:
Cable
Longitud de cable:
10 m
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
9.6 A
Potencia motor a la entrada (P1):
4.8 kW
Potencia motor a la salida (P2):
4 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
H
Velocidad de giro:
1464 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...40 °C
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Conexión lado de salida:
Brida
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 100
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
100 mm
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 10
Estandar de conexión de salida:
EN 1092-2
Forma de brida:
Redondo
Max. Dimensión de las partes fijas:
80 mm
Corte:
no
Modo nominal de operación:
S3
Grado de protección (IP):
IP68
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
391 mm
Altura de la bomba:
748 mm
Profundidad de inmersión:
20 m
Prueba de explosión:
sí
Adecuado para montaje en seco:
no
Peso:
130.8 kg
Con protección frente a funcionamiento en seco:
sí
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


