GRUNDFOS - BOMBA ALPHA SOLAR 25-75 180 1X230V 9H - 98989300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 15 (GJL-150)
Material impulsor / rueda de bomba - Otros
Calidad del material del impulsor - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 1.85 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98989300
Ref.Sonepar
627274
EAN
5712604776674
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 15 (GJL-150)
Material impulsor / rueda de bomba:
Otros
Calidad del material del impulsor:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
1.85 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
32.21 kPa
Flujo de descarga máx.:
1.85 m³/h
Altura máxima estática:
7.5 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
0.48 A
Potencia motor a la entrada (P1):
0.045 kW
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.2
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
2...110 °C
Temperatura ambiente:
2...70 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 1/2 pulgada (40)
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 10
Estandar de conexión entrada:
EN 1092-2
Conexión lado de salida:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/2 pulgada (40)
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 10
Estandar de conexión de salida:
EN 1092-2
Longitud de integración:
180 mm
Grado de protección (IP):
IPX4
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


