GRUNDFOS - Bomba alta presión 50B.50.11.1 1x230V 1,75kW sin interruptor 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 15.03 m³/h
Conexión eléctrica - Conector con cable
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 8 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96004599
Ref.Sonepar
242014
EAN
5700391490019
Flujo volumétrico (BEP):
15.03 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
8 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2760 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
2 pulgadas (50)
Max. Dimensión de las partes fijas:
50 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
210 mm
Altura de la bomba:
468 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


