GRUNDFOS - Bomba AP12.40.06.A1 1x230V 0,81Hp interruptor 1.1/2 - 96010979
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 10.4 m³/h
Conexión eléctrica - Conector con cable
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 4.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96010979
Ref.Sonepar
657121
EAN
5700390901264
Flujo volumétrico (BEP):
10.4 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
4.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2785 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/2 pulgada (40)
Max. Dimensión de las partes fijas:
12 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
216 mm
Altura de la bomba:
321 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


