GRUNDFOS - Bomba AP12.40.08.3 3x400V 1,09 sin interruptor 1.1/2"

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba AP12.40.08.3 3x400V 1,09 sin interruptor 1.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Flujo volumétrico (BEP) - 11.51 m³/h

  • Longitud de cable - 10 m

  • Corriente nominal - 2.1 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2810 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96001791

Ref.Sonepar

66302

EAN

5700390897161

Flujo volumétrico (BEP):

11.51 m³/h

Longitud de cable:

10 m

Corriente nominal:

2.1 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2810 1/min

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 1/2 pulgada (40)

Max. Dimensión de las partes fijas:

12 mm

Circuito de bombas:

Ninguno

Diámetro de la bomba:

216 mm

Altura de la bomba:

346 mm

Las bombas de drenaje sumergibles de las gamas Unilift AP y Unilift AP Basic están pensadas para su uso en instalaciones tanto provisionales o portátiles como libres y permanentes. Estas bombas de una sola etapa están fabricadas fundamentalmente en acero inoxidable. Existen versiones monofásicas y trifásicas de todos los modelos, así como versiones para frecuencias de suministro eléctrico de 50 o 60 Hz. El número incluido en la denominación de tipo (por ejemplo, AP12) indica el tamaño máximo de partícula que puede atravesar la bomba. Todas las bombas de las gamas Unilift AP y AP Basic incorporan un enchufe para poder conectarlas a la red eléctrica. Existen modelos de la gama de bombas de una sola etapa Unilift AP con impulsor semiabierto (AP12) o impulsor Vortex (AP35 y AP50). Todas las bombas de la gama Unilift AP incorporan una camisa de acero inoxidable que se emplea con fines de refrigeración durante su funcionamiento. La rejilla situada en su parte inferior evita que las partículas con un tamaño superior al tamaño de diseño puedan acceder al interior de la bomba. La rejilla se fija mediante abrazaderas al alojamiento de la bomba. Se pueden suministrar con o sin interruptor de flotador y para funcionar en modo automático o manual. La letra -A- incluida en la denominación de tipo de algunas bombas indica que estas incorporan un interruptor de flotador. Las versiones trifásicas disponen de una caja de arranque adicional conectada al interruptor de flotador. La gama Unilift AP Basic se compone de bombas de una sola etapa (AP35B y AP50B) con impulsor vórtex. Todas las bombas de la gama Unilift AP Basic se fabrican en acero inoxidable, con una placa de soporte de material compuesto.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS