GRUNDFOS - Bomba autoaspirante JP 4-54 PM1 1x230V 50Hz 1,5m schuko HU

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba autoaspirante JP 4-54 PM1 1x230V 50Hz 1,5m schuko HU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para agua del grifo -

  • Adecuado para aguas pluviales -

  • Adecuado para riego por aspersión/irrigación -

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99515137

Ref.Sonepar

461759

EAN

5713830350232

Adecuado para agua del grifo:

Adecuado para aguas pluviales:

Adecuado para riego por aspersión/irrigación:

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Material impulsor / rueda de bomba:

Polipropileno

Calidad del material del impulsor:

Otros

Depósito de material:

Plástico

Clase de calidad del depósito:

Otros

Número de bombas:

1

Flujo volumétrico (BEP):

4 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

450.99 kPa

Flujo de descarga máx.:

4 m³/h

Altura máxima estática:

54 m

máx. presión de funcionamiento:

6 bar

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Longitud de cable:

1.5 m

Intervalo de tensión nominal:

220...240 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

5.1 A

Potencia motor a la entrada (P1):

1.13 kW

Potencia motor a la salida (P2):

0.746 kW

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2800 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Comunicación:

Ninguno

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

no

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

no

Interface PT100/PT1000/PTC:

no

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

no

Soporta protocolo Modbus RTU:

no

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

no

Soporta protocolo BACnet IP:

no

Soporta protocolo LON/LONWorks:

no

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

0...40 °C

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Otros

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

1 pulgada (25)

Estandar de conexión entrada:

ISO 228-1

Conexión lado de salida:

Otros

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 pulgada (25)

Estandar de conexión de salida:

ISO 228-1

Instalación de succión:

Con tubo bypass:

no

Grado de protección bomba (IP):

IP44

Grado de protección cabina (IP):

IP44

Longitud:

424 mm

Anchura:

186 mm

Altura:

278 mm

Bomba autoaspirante JP 4-54 PM1 1x230V 50Hz 1,5m Schuko HU. Las soluciones JP con PM1 están compuestas por una bomba autocebante JP y un Pressure Manager de Grundfos, para un arranque/parada automático según el consumo y protecciones integradas de la bomba y/o la instalación. Componentes: Bomba autocebante JP (ver características de la bomba). PM1.15 cableado a la bomba que permite: Arranque/parada automática de la bomba: >presión arranque de 1,5 bar. Protección contra marcha en seco. Protección anti-ciclo. Válvula de no retorno integrada. Cable 1.5m con conector Schuko. Conexiones, para conectar la bomba y PM1 en latón. Conexiones: Entrada: G1 - Salida: G1. Marcas y certificados: CE ACS WRAS.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS