GRUNDFOS - Bomba autocebante JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m schuko HU

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba autocebante JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m schuko HU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Otros

  • Calidad del material del impulsor - Otros

  • Flujo volumétrico (BEP) - 4 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99458768

Ref.Sonepar

912687

EAN

5713829460102

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Material impulsor / rueda de bomba:

Otros

Calidad del material del impulsor:

Otros

Flujo volumétrico (BEP):

4 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

450.99 kPa

Flujo de descarga máx.:

4 m³/h

Altura máxima estática:

50 m

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Longitud de cable:

1.5 m

Intervalo de tensión nominal:

230...230 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

5.1 A

Potencia motor a la entrada (P1):

1.13 kW

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2800 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

0...40 °C

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

1 pulgada (25)

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 6

Estandar de conexión entrada:

ISO 228-1

Conexión lado de salida:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 pulgada (25)

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 6

Estandar de conexión de salida:

ISO 228-1

Tipo de accionador:

Eléctrico

Grado de protección (IP):

IP44

Con arranque/parada automáticos:

no

Con tanque de presión:

no

Depósito de presión de material:

Otros

Altura del extremo de presión:

120.8 mm

Altura del extremo de aspiración:

147 mm

Longitud de la presión central/succión:

93 mm

Longitud de la bomba:

186 mm

Emisión de ruidos:

74 dB(A)

Bomba autocebante JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m Schuko HU. Las bombas autocebantes JP con eyector incorporado han sido diseñadas para su uso en aplicaciones domésticas y asegurar el suministro de agua limpia, de recuperación de lluvia o potable a viviendas y jardines. Temperatura ambiente: Máximo +55°C (S3). Temperatura del líquido: 0°C a 60°C (S3). Elevación de succión: Máximo 8m incluida la pérdida de presión (altitud 0 m). Presión del sistema: Máximo 6 bar. Voltaje de suministro: 1 x 220-240V, 50Hz. Clase de protección: IP44. Humedad relativa del aire: Máximo 98%. Nivel de presión acústica: desde 56 dB(A) a 81 dB(A) según modelo y punto de trabajo. Arranque / parada máximos: 20 por hora. Versión con cable: longitud del cable 1,5m + enchufe Schuko. Marcas y certificados: CE ACS WRAS.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS