GRUNDFOS - Bomba autocebante JP 5-48 1x230V 50Hz sin cable HU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba - Otros
Calidad del material del impulsor - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 5 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99458826
Ref.Sonepar
651606
EAN
5713829460690
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Otros
Calidad del material del impulsor:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
5 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
447.07 kPa
Flujo de descarga máx.:
5 m³/h
Altura máxima estática:
48.3 m
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
6.6 A
Potencia motor a la entrada (P1):
1.49 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...40 °C
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 pulgada (25)
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 6
Estandar de conexión entrada:
ISO 228-1
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 pulgada (25)
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 6
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Tipo de accionador:
Eléctrico
Grado de protección (IP):
IP44
Con arranque/parada automáticos:
no
Con tanque de presión:
no
Depósito de presión de material:
Otros
Altura del extremo de presión:
120.8 mm
Altura del extremo de aspiración:
147 mm
Longitud de la presión central/succión:
93 mm
Longitud de la bomba:
186 mm
Emisión de ruidos:
81 dB(A)
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


