GRUNDFOS - Bomba centrífuga CRI5-4 3x230/400V 0,75Hp PJE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Vertical
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Corriente nominal - 1.44 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2856 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96528047
Ref.Sonepar
745285
EAN
5700397109120
Modelo:
Vertical
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Corriente nominal:
1.44 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2856 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
210 mm
Altura de la bomba:
502 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


