GRUNDFOS - Bomba centrífuga CRI5-6 3x230/400V 1,5Hp DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Vertical
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Corriente nominal - 2.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2853 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96528002
Ref.Sonepar
742530
EAN
5700397105337
Modelo:
Vertical
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Corriente nominal:
2.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2853 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
250 mm
Altura de la bomba:
647 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


