GRUNDFOS - Bomba centrífuga CRN15-7 3x400V 7,5Hp ovalada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Vertical
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 316 (1.4408)
Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 316 (1.4401)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96501952
Ref.Sonepar
906224
EAN
5700396232508
Modelo:
Vertical
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 316 (1.4408)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Flujo volumétrico (BEP):
17 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
763.74 kPa
Altura máxima estática:
98.5 m
máx. presión de funcionamiento:
25 bar
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
11 A
Potencia motor a la salida (P2):
5.5 kW
Mínimo indice de eficiencia (MEI):
0.7
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2919 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-20...120 °C
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Otros
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 50
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
Otros
Conexión lado de salida:
Otros
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 50
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
Otros
Auto aspirante:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud de integración:
261 mm
Altura de la bomba:
261 mm
Peso:
86 kg
Prueba de explosión:
no
Motor estandar:
sí
Clase de eficiencia del motor:
IE3
Con protección frente a funcionamiento en seco:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


