GRUNDFOS - Bomba centrífuga vertical CR64-2 3x400V 15Hp

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba centrífuga vertical CR64-2 3x400V 15Hp

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Vertical

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Corriente nominal - 20.23 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2924 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96123530

Ref.Sonepar

645060

EAN

5700396697406

Modelo:

Vertical

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Corriente nominal:

20.23 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2924 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Longitud de integración:

365 mm

Altura de la bomba:

1225 mm

La gama CR ofrece bombas de gran fiabilidad que se adaptan de manera inteligente a una variedad infinita de aplicaciones. Las bombas de la gama básica CR se encuentran disponibles en cuatro materiales distintos: hierro fundido, dos grados de acero inoxidable y titanio. Existen bombas con 13 rangos de caudal distintos, capaces de generar presiones de hasta 50 bar, con diversos sellos de eje, materiales de caucho . El sistema de construcción modular significa que puede elegir una version para satisfacer casi cualquier necesidad, manejar líquidos dífíciles y las condiciones de funcionamiento más exigentes. Las piezas que habitualmente resultan más sensibles a los líquidos más complejos o a condiciones de funcionamiento especialmente exigentes pueden tanto optimizarse para adaptarlas a estos fines como diseñarse para satisfacer requisitos específicos. La gama CRE incorpora los nuevos motores SaVer en los modelos monofásicos hasta 1.5kW y en los trifásicos hasta 2.2kW. Estos nuevos motores IE4 incoporados en la gama CRE funcionan a 4.000 rpm. El resto de la gama CRE con motor estándar pasa a funcionar a 3.500 rpm., independientemente de la frecuencia de alimentación. Las bombas de la gama CR constituyen una variedad completa de soluciones de diseño y permiten que todo tipo de aplicaciones, tanto industriales como domésticas.: Sistemas de agua de proceso. Sistemas de lavado y limpieza. Sistemas de agua salada. Bombeo de ácidos y álcalis. Sistemas de ultrafiltración. Sistemas de ósmosis inversa. Instalaciones de natación.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS