GRUNDFOS - BOMBA CIRCULACION ALPHA1 25-40 180 230V 50Hz 6H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 1.5 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 19.71 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98475930
Ref.Sonepar
627271
EAN
5711495722791
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
1.5 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
19.71 kPa
Bomba doble:
no
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
0.19 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
180 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


