GRUNDFOS - Bomba circuladora ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba circuladora ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99411143

Ref.Sonepar

461752

EAN

5713828674753

Bomba circuladora ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H. Bombas circuladoras con regulación de velocidad. Temperatura del líquido: +2°C a +110°C (TF110). Presión del sistema: Máximo 1.0 MPa (10 bar). Tensión de alimentación: 1 x 230V ± 10%, 50/60Hz, PE. Grado de protección: IPX4D. Clase de aislamiento: F. Versión A: Cuerpo de la bomba con cámara de separación de aire. Purgador y carcasa aislante no incluidos. Suministro: Juntas (sin juego de racores) y carcasa aislante.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS