GRUNDFOS - Bomba circuladora ALPHA3 15-60 130 1x230V 50Hz 6H

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba circuladora ALPHA3 15-60 130 1x230V 50Hz 6H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 15 (GJL-150)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Otros

  • Calidad del material del impulsor - Otros

  • Flujo volumétrico (BEP) - 1.94 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99371950

Ref.Sonepar

883307

EAN

5713828026538

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 15 (GJL-150)

Material impulsor / rueda de bomba:

Otros

Calidad del material del impulsor:

Otros

Flujo volumétrico (BEP):

1.94 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

32.16 kPa

Flujo de descarga máx.:

1.94 m³/h

Altura máxima estática:

6 m

máx. presión de funcionamiento:

10 bar

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Otros

Intervalo de tensión nominal:

230...230 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50/60 Hz

Corriente nominal:

0.32 A

Potencia motor a la entrada (P1):

0.034 kW

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.17

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Comunicación:

Ninguno

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

no

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

no

Interface PT100/PT1000/PTC:

no

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

no

Soporta protocolo Modbus RTU:

no

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

no

Soporta protocolo BACnet IP:

no

Soporta protocolo LON/LONWorks:

no

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

2...110 °C

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

1 pulgada (25)

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 10

Estandar de conexión entrada:

EN 1092-2

Conexión lado de salida:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 pulgada (25)

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 10

Estandar de conexión de salida:

EN 1092-2

Longitud de integración:

130 mm

Grado de protección (IP):

IPX4

Bomba circuladora ALPHA3 15-60 130 1x230V 50Hz 6H. Bombas circuladoras con regulación de velocidad con tecnología bluetooth. Temperatura del líquido: +2°C a +110°C (TF110). Presión del sistema: Máxima 1.0 MPa (10 bar). Tensión de alimentación: 1 x 230V ± 10%, 50/60Hz, PE. Grado de protección: IPX4D. Grado de aislamiento: F. Suministro: conector Alpha, juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS