GRUNDFOS - Bomba circuladora electrónica MAGNA3/40-100 PN6/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 11.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 65.69 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97924269
Ref.Sonepar
630178
EAN
5710626493449
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
11.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
65.69 kPa
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
1.66 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.19
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Circuito de bombas:
Otros
Velocidad de giro:
4830 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
220 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


