GRUNDFOS - Bomba circuladora electrónica MAGNA3/50-150 PN6/10 - 97924285
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 19.3 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 73.53 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97924285
Ref.Sonepar
630389
EAN
5710626493609
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
19.3 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
73.53 kPa
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
2.75 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.17
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Circuito de bombas:
Otros
Velocidad de giro:
4680 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
280 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


