GRUNDFOS - Bomba circuladora electrónica MAGNA3D/65-150 PN6/10 - 97924494
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 28.4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 99.02 kPa
Bomba doble - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97924494
Ref.Sonepar
410656
EAN
5710626495726
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
28.4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
99.02 kPa
Bomba doble:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
6.3 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.17
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Circuito de bombas:
Otros
Velocidad de giro:
4500 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
340 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


