GRUNDFOS - Bomba circuladora electrónica MAGNA3N/32-120 - 97924346
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 9.8 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 77.45 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97924346
Ref.Sonepar
653745
EAN
5710626494224
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
9.8 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
77.45 kPa
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
1.55 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.18
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Circuito de bombas:
Otros
Velocidad de giro:
4800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
220 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


