Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba circuladora MAGNA3 25-120 180 230V PN10 - 97924248

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba circuladora MAGNA3 25-120 180 230V PN10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 7.9 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 57.84 kPa

  • Bomba doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97924248

Ref.Sonepar

682425

EAN

5710626493234

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 20 (GJL-200)

Flujo volumétrico (BEP):

7.9 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

57.84 kPa

Bomba doble:

no

Corriente nominal:

1.56 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.19

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Circuito de bombas:

Otros

Velocidad de giro:

4980 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

180 mm

Las gamas MAGNA3 y UPE se componen de un amplio surtido de bombas circuladoras de pequeño, mediano y gran tamaño con equipos de comunicaciones y motores con control electrónico de la velocidad que integran la tecnología de imanes permanentes (PM) y estátor compacto. La innovadora gama MAGNA3 forma parte de la familia de bombas circuladoras de excepcional calidad de Grundfos. Gracias a las bombas MAGNA3, podrá olvidarse por completo de la necesidad de efectuar complejos ajustes. Instale la bomba y use el ajuste de fábrica: la función AUTOADAPT (sólo en la gama MAGNA3). La bomba MAGNA3 instalada efectuará automáticamente un análisis del sistema de calefacción, encontrará el punto de ajuste óptimo y regulará continuamente su funcionamiento para adaptarlo a los cambios en la demanda. Ello le permitirá disfrutar de una comodidad máxima y un consumo de energía mínimo. Además, las bombas MAGNA3 son extremadamente flexibles y fiables, generan reducidos niveles de ruido, alcanzan vidas útiles prolongadas y no requieren mantenimiento. Incorporan dispositivos de comunicación por infrarrojos y permiten utilizar funciones de control y monitorización externas mediante el uso de módulos de expansión. Las bombas circuladoras pertenecientes a la gama MAGNA3 de Grundfos han sido diseñadas para hacer circular líquidos como parte de los siguientes sistemas: Sistemas de calefacción. Sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Sistemas de agua caliente doméstica. Esta gama de bombas es apta también para el uso como parte de los siguientes sistemas: Sistemas de bombas de calor geotérmicas. Sistemas de calefacción solar.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS