Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba circuladora MAGNA3 D 40-60F 220 230V PN6/10 - 97924462

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba circuladora MAGNA3 D 40-60F 220 230V PN6/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 8.7 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 42.16 kPa

  • Bomba doble - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97924462

Ref.Sonepar

660469

EAN

5710626495405

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

Flujo volumétrico (BEP):

8.7 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

42.16 kPa

Bomba doble:

sí

Corriente nominal:

1.55 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.2

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Circuito de bombas:

Otros

Velocidad de giro:

3750 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

220 mm

Bomba circuladora electrónica MAGNA3 D 40-60F 220 230V PN6/10. La nueva MAGNA3 es una bomba apropiada tanto para calefacción como refrigeración, así como para sistemas de recirculación de agua caliente. La temperatura de los líquidos aptos para bomberar va de -10ºC hasta +110ºC y es independiente de la temperatura ambiente, pues la electrónica de esta bomba se refrigera por aire. Además, La nueva función FLOWLIMT y el modo de control FLOWADAPT permiten establecer un límite de caudal máximo en la bomba, mejorando su eficiencia energética y eliminando la necesidad válvulas de regulación cuando se utilice MAGNA3 como bomba de aumento de presión. También incorpora un contador de energía calórica que permite controlar y monitorizar el sistema de distribución de la energía calórica y el consumo, evitando excesivas facturas de la luz provocadas por desajustes del sistema. La MAGNA3 se puede adquirir en mas de 150 modelos diferentes y con diversas opciones de material: hierro fundido y acero inoxidable.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS