GRUNDFOS - Bomba circuladora para agua caliente sanitaria TP 32-80/2

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba circuladora para agua caliente sanitaria TP 32-80/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98346642

Ref.Sonepar

461724

EAN

5711493380436

Bomba circuladora para agua caliente sanitaria TP 32-80/2. Bomba de circulación en línea para agua caliente sanitaria. Material: Bronce. Temperatura del líquido: -25°C a +120°C máx. Presión de funcionamiento máxima: 6 -10 - 16 bar. Grado de protección: IP 55. Grado de aislamiento: F. Tensión de alimentación: hasta 1,5kW: 3 x 220-240 D/380-415 YV, desde 2,2kW: 3 x 380-415 DV. Cierre mecánico: BQQE.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS