GRUNDFOS - BOMBA CM-10-1A 3X400V 0,87HP 1.1/2 1.1/2

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BOMBA CM-10-1A 3X400V 0,87HP 1.1/2 1.1/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96806944

Ref.Sonepar

805238

EAN

5700310918914

La bomba se compone básicamente de una serie de módulos intercambiables, todos los cuales se han diseñado para obtener un funcionamiento conjunto óptimo, independientemente de cuál sea la aplicación. Las bombas son de tipo compacto. La diferencia entre las gamas de bombas CM y CME radica en el motor. Las bombas CM cuentan con motores de conexión a la red eléctrica, mientras que los motores que incorporan las bombas CME poseen un convertidor de frecuencia integrado. Tanto las bombas CM como las CME disponen de cierres mecánicos de eje. Las bombas de las gamas CM y CME se encuentran disponibles en hierro fundido o acero inoxidable AISI 304/DIN 1.4301, que puede utilizarse con agua y líquidos no corrosivos, y AISI 316/DIN 1.4401, que ofrece un elevado grado de protección frente a la corrosión que pueden generar los líquidos agresivos. Las bombas de las gamas CM o CME se utilizan principalmente como bombas integradas en las soluciones de diseño de los fabricantes de equipos originales (OEM) y en sistemas de aumento de presión domésticos. Se trata de bombas compactas, silenciosas, fiables y flexibles, características que las convierten en una solución óptima de cara a su instalación e interacción con otros componentes en sistemas de gran tamaño. Pueden instalarse dentro de sistemas o como bombas independientes.Diseño compacto. Estructura modular/soluciones personalizadas. Utilización a nivel mundial. Gran fiabilidad. Servicio sencillo. Amplia gama de rendimiento. Bajo nivel de ruido. Sistema hidráulico de elevado rendimiento. Piezas de hierro fundido con un recubrimiento por electrodeposición. Soluciones personalizadas. Motor Grundfos.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS