GRUNDFOS - BOMBA CM-3-6A 3X400V 0,87HP 1-1

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BOMBA CM-3-6A 3X400V 0,87HP 1-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Horizontal

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable

  • Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 304 (1.4301)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96806808

Ref.Sonepar

461695

EAN

5700310917559

Modelo:

Horizontal

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 20 (GJL-200)

Material impulsor / rueda de bomba:

Acero inoxidable

Calidad del material del impulsor:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Material de la conexión:

Hierro fundido

Conexión de calidad del material:

Hierro fundido GG 20 (GJL-200)

Flujo volumétrico (BEP):

3.1 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

409.93 kPa

Altura máxima estática:

55.3 m

máx. presión de funcionamiento:

10 bar

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Intervalo de tensión nominal:

380...415 V

Número de fases:

3

Frecuencia:

50/60 Hz

Corriente nominal:

1.8 A

Potencia motor a la salida (P2):

0.65 kW

Mínimo indice de eficiencia (MEI):

0.7

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

no

Comunicación:

Ninguno

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

no

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

no

Interface PT100/PT1000/PTC:

no

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

no

Soporta protocolo Modbus RTU:

no

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

no

Soporta protocolo BACnet IP:

no

Soporta protocolo LON/LONWorks:

no

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

-20...90 °C

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

1 pulgada (25)

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 16

Estandar de conexión entrada:

ISO 228-1

Conexión lado de salida:

Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 pulgada (25)

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 10

Estandar de conexión de salida:

ISO 228-1

Auto aspirante:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud de integración:

156.8 mm

Altura de la bomba:

358 mm

Peso:

12.8 kg

Prueba de explosión:

no

Motor estandar:

sí

Clase de eficiencia del motor:

IE2

Con protección frente a funcionamiento en seco:

no

La bomba se compone básicamente de una serie de módulos intercambiables, todos los cuales se han diseñado para obtener un funcionamiento conjunto óptimo, independientemente de cuál sea la aplicación. Las bombas son de tipo compacto. La diferencia entre las gamas de bombas CM y CME radica en el motor. Las bombas CM cuentan con motores de conexión a la red eléctrica, mientras que los motores que incorporan las bombas CME poseen un convertidor de frecuencia integrado. Tanto las bombas CM como las CME disponen de cierres mecánicos de eje. Las bombas de las gamas CM y CME se encuentran disponibles en hierro fundido o acero inoxidable AISI 304/DIN 1.4301, que puede utilizarse con agua y líquidos no corrosivos, y AISI 316/DIN 1.4401, que ofrece un elevado grado de protección frente a la corrosión que pueden generar los líquidos agresivos. Las bombas de las gamas CM o CME se utilizan principalmente como bombas integradas en las soluciones de diseño de los fabricantes de equipos originales (OEM) y en sistemas de aumento de presión domésticos. Se trata de bombas compactas, silenciosas, fiables y flexibles, características que las convierten en una solución óptima de cara a su instalación e interacción con otros componentes en sistemas de gran tamaño. Pueden instalarse dentro de sistemas o como bombas independientes.Diseño compacto. Estructura modular/soluciones personalizadas. Utilización a nivel mundial. Gran fiabilidad. Servicio sencillo. Amplia gama de rendimiento. Bajo nivel de ruido. Sistema hidráulico de elevado rendimiento. Piezas de hierro fundido con un recubrimiento por electrodeposición. Soluciones personalizadas. Motor Grundfos.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS