GRUNDFOS - Bomba CRNE15-02 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Vertical
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Corriente nominal - 5.63 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 3514 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99071581
Ref.Sonepar
461735
EAN
5712606194230
Modelo:
Vertical
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Corriente nominal:
5.63 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
3514 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
261 mm
Altura de la bomba:
752 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


