GRUNDFOS - Bomba CRNE3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba CRNE3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Vertical

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Corriente nominal - 2.82 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 3501 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98389893

Ref.Sonepar

713983

EAN

5711494186242

Modelo:

Vertical

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Corriente nominal:

2.82 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

3501 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

250 mm

Altura de la bomba:

722 mm

Bomba CRNE3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz. Bombas electrónicas centrífugas multietapa verticales en acero inoxidable. Temperatura del líquido: -20°C a +120°C máx. Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM). Conexiones P: Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Conexiones FGJ: Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Clase de aislamiento: F. Grado de protección: IP 55. Motor: MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar. Otras versiones: bajo pedido. Control por móvil: GRUNDFOS GO remote. Puesta en marcha: consultar al Servicio Técnico de Grundfos.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS