GRUNDFOS - Bomba CRNE5-9 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba CRNE5-9 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98390145

Ref.Sonepar

831496

EAN

5711494191390

Bomba CRNE5-9 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz. Bombas electrónicas centrífugas multietapa verticales en acero inoxidable. Temperatura del líquido: -20°C a +120°C máx. Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM). Conexiones P: Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Conexiones FGJ: Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Clase de aislamiento: F. Grado de protección: IP 55. Motor: motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar. Otras versiones: bajo pedido. Control por móvil: GRUNDFOS GO remote. Puesta en marcha: consultar al Servicio Técnico de Grundfos.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS