GRUNDFOS - Bomba de recirculación COMFORT 15-14 BA PM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Latón
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 0.41 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 8.82 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97916757
Ref.Sonepar
207792
EAN
5710626363506
Material de la carcasa de la bomba:
Latón
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
0.41 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
8.82 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
0.07 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Circuito de bombas:
Otros
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
80 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


