GRUNDFOS - Bomba EF30.50.15.2.50B 3x400V portátil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 20.19 m³/h
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 3.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2720 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96104196
Ref.Sonepar
784033
EAN
5700396854236
Flujo volumétrico (BEP):
20.19 m³/h
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
3.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2720 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 50
Max. Dimensión de las partes fijas:
30 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
218 mm
Altura de la bomba:
494 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


