GRUNDFOS - Bomba en línea TPE3 50-200-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Material impulsor / rueda de bomba - Otros
Calidad del material del impulsor - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 29.2 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99272260
Ref.Sonepar
632932
EAN
5713826361211
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Material impulsor / rueda de bomba:
Otros
Calidad del material del impulsor:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
29.2 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
147.06 kPa
Flujo de descarga máx.:
29.2 m³/h
Altura máxima estática:
20 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Intervalo de tensión nominal:
200...240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
8 A
Potencia motor a la salida (P2):
1.5 kW
Mínimo indice de eficiencia (MEI):
0.7
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
4800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Motor con eje extendido:
no
Comunicación:
Integrado y preparado
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
sí
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
sí
Interface PT100/PT1000/PTC:
sí
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
sí
Soporta protocolo Modbus RTU:
sí
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
sí
Soporta protocolo BACnet IP:
sí
Soporta protocolo LON/LONWorks:
sí
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-25...120 °C
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Brida
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 50
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 10
Estandar de conexión entrada:
EN 1092-2
Conexión lado de salida:
Brida
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 50
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 10
Estandar de conexión de salida:
EN 1092-2
Longitud de integración:
280 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Auto aspirante:
no
Prueba de explosión:
no
Motor estandar:
sí
Clase de eficiencia del motor:
IE5
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


