GRUNDFOS - Bomba evacuación condensado conlift1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con flotador interno
Altura máxima estática - 5.7 m
Flujo de descarga máx. - 588 l/h
máx. cabezal de succión - 0 m
Anchura - 258.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97936156
Ref.Sonepar
753275
EAN
5710626733828
Modelo:
Con flotador interno
Altura máxima estática:
5.7 m
Flujo de descarga máx.:
588 l/h
máx. cabezal de succión:
0 m
Anchura:
258.5 mm
Altura:
183 mm
Profundidad:
165 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


