GRUNDFOS - Bomba KP 250 M1 1x230V 0,70Hp sin interruptor - 012H1300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 5.81 m³/h
Conexión eléctrica - Conector con cable
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 2.3 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
012H1300
Ref.Sonepar
688949
EAN
5700391116506
Flujo volumétrico (BEP):
5.81 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
2.3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
148 mm
Altura de la bomba:
214 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


