GRUNDFOS - Bomba KP 350 macho 1x230V 1Hp sin interruptor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 7.77 m³/h
Conexión eléctrica - Conector con cable
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 3.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
013N1300
Ref.Sonepar
713580
EAN
5700393433182
Flujo volumétrico (BEP):
7.77 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
3.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
148 mm
Altura de la bomba:
224 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


