GRUNDFOS - Bomba Liftaway C KP150-250 0,3-0,5kW

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba Liftaway C KP150-250 0,3-0,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tanque

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96003985

Ref.Sonepar

66305

EAN

5708601059148

Tipo de accesorio:

Tanque

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

La solución de diseño LIFTAWAY de Grundfos es una estación elevadora compacta para aguas residuales. Consta de un depósito que incluye todos los materiales necesarios para instalar una bomba con un interruptor de nivel que permite su puesta en marcha y parada automáticas. El montaje de la bomba resulta muy sencillo. La conexión de descarga puede situarse en el lado izquierdo o derecho del depósito. El depósito puede montarse sobre el suelo o en una pared y conectarse a diversas unidades sanitarias. Se suministra junto con un adaptador adicional que permite utilizarlo con lavadoras y lavavajillas. La purga del depósito se realiza a través de un filtro de carbón activo. El diseño de la estación elevadora LIFTAWAY está pensado para que esta pueda bombear aguas residuales sin sólidos procedentes de desagües de suelo, lavabos, lavadoras, lavavajillas, etc., que no puedan conectarse directamente al sistema de alcantarillado debido a la falta de una pendiente descendente natural, como sucede habitualmente en el caso de los sótanos con baño, las lavanderías, determinadas zonas de los balnearios, los desagües de suelo únicos situados justo antes de una puerta de acceso, etc. La estación elevadora LIFTAWAY también puede instalarse en áticos reformados en los que la fuente generadora de aguas residuales se encuentre situada lejos de la tubería de desagüe.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS