GRUNDFOS - BOMBA MAGNA3 32-120N 180 230V PN10 - 98609711

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BOMBA MAGNA3 32-120N 180 230V PN10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros

  • Flujo volumétrico (BEP) - 9.8 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 77.45 kPa

  • Bomba doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98609711

Ref.Sonepar

637864

EAN

5711498165953

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Otros

Flujo volumétrico (BEP):

9.8 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

77.45 kPa

Bomba doble:

no

Corriente nominal:

1.56 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.19

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Circuito de bombas:

Otros

Velocidad de giro:

4980 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

180 mm

Bomba circuladora MAGNA3 32-120 N 180 230V PN10. La nueva MAGNA3 es una bomba apropiada tanto para calefacción como refrigeración, así como para sistemas de recirculación de agua caliente. La temperatura de los líquidos aptos para bomberar va de -10ºC hasta +110ºC y es independiente de la temperatura ambiente, pues la electrónica de esta bomba se refrigera por aire. Además, La nueva función FLOWLIMT y el modo de control FLOWADAPT permiten establecer un límite de caudal máximo en la bomba, mejorando su eficiencia energética y eliminando la necesidad válvulas de regulación cuando se utilice MAGNA3 como bomba de aumento de presión. También incorpora un contador de energía calórica que permite controlar y monitorizar el sistema de distribución de la energía calórica y el consumo, evitando excesivas facturas de la luz provocadas por desajustes del sistema. La MAGNA3 se puede adquirir en mas de 150 modelos diferentes y con diversas opciones de material: hierro fundido y acero inoxidable.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS