GRUNDFOS - Bomba multietapa CM3-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Horizontal
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 316 (1.4401)
Corriente nominal - 1.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96806884
Ref.Sonepar
735827
EAN
5700310918310
Modelo:
Horizontal
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Corriente nominal:
1.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
89.6 mm
Altura de la bomba:
323.8 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


