GRUNDFOS - Bomba multietapa CME10-1 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Horizontal
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98395107
Ref.Sonepar
785442
EAN
5711494284252
Modelo:
Horizontal
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material de la conexión:
Hierro fundido
Conexión de calidad del material:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
10 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
134.04 kPa
Altura máxima estática:
16.4 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Intervalo de tensión nominal:
380...500 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
60 Hz
Corriente nominal:
2.15 A
Potencia motor a la salida (P2):
1.1 kW
Mínimo indice de eficiencia (MEI):
0.7
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Motor con eje extendido:
no
Comunicación:
Integrado y preparado
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
sí
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
sí
Interface PT100/PT1000/PTC:
sí
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
sí
Soporta protocolo Modbus RTU:
sí
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
sí
Soporta protocolo BACnet IP:
sí
Soporta protocolo LON/LONWorks:
sí
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-20...90 °C
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 16
Estandar de conexión entrada:
ISO 228-1
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 10
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Auto aspirante:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud de integración:
97.2 mm
Altura de la bomba:
391.7 mm
Peso:
25.3 kg
Prueba de explosión:
no
Motor estandar:
sí
Clase de eficiencia del motor:
IE5
Con protección frente a funcionamiento en seco:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


