GRUNDFOS - Bomba NB40-125/139 AS-F2-A-BQQE

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba NB40-125/139 AS-F2-A-BQQE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98810277

Ref.Sonepar

917735

EAN

5712601679114

Bomba NB40-125/139 AS-F2-A-BQQE. Bomba de aspiración axial según EN 733. La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce. Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE. Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25°C a + 120°C. Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3 - 3x220-240V D / 380-415V Y hasta 3kW - 3x380-415V D de 4kW a 5,5kW - 3x380-415V D / 660-690V Y desde 7,5kW. Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS