GRUNDFOS - BOMBA NBE40-200/206 AS-F2-A-BQQE - 99106399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador - Eléctrico
Frecuencia - 50/60 Hz
Corriente nominal - 19.58 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99106399
Ref.Sonepar
713981
EAN
5712606871902
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador:
Eléctrico
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
19.58 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2901 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 65
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 40
Altura del extremo de aspiración:
160 mm
Altura del extremo de presión:
417 mm
Longitud de la presión central/succión:
100 mm
Longitud de la bomba:
343 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


