GRUNDFOS - BOMBA NBE65-125/137 A-F2-A-BQQE - 99101897
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador - Eléctrico
Frecuencia - 50/60 Hz
Corriente nominal - 13.62 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99101897
Ref.Sonepar
461737
EAN
5712606791057
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador:
Eléctrico
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
13.62 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2901 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 80
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 65
Altura del extremo de aspiración:
160 mm
Altura del extremo de presión:
397 mm
Longitud de la presión central/succión:
100 mm
Longitud de la bomba:
313 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


