GRUNDFOS - BOMBA NBE80-160/147-127 AS-F2-A-BQQE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador - Eléctrico
Frecuencia - 50/60 Hz
Corriente nominal - 19.58 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99106396
Ref.Sonepar
713974
EAN
5712606871742
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador:
Eléctrico
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
19.58 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2901 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 100
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 80
Altura del extremo de aspiración:
180 mm
Altura del extremo de presión:
420 mm
Longitud de la presión central/succión:
125 mm
Longitud de la bomba:
368 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


