GRUNDFOS - BOMBA NBE80-160/175 A-F2-A-BQQE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador - Eléctrico
Frecuencia - 50/60 Hz
Corriente nominal - 5.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99105441
Ref.Sonepar
751262
EAN
5712606854967
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Tipo de accionador:
Eléctrico
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
5.6 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 100
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 80
Altura del extremo de aspiración:
180 mm
Altura del extremo de presión:
405 mm
Longitud de la presión central/succión:
125 mm
Longitud de la bomba:
299 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


