GRUNDFOS - Bomba presurización compacta UPA 15-120 230V 50Hz Schuko plug
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para agua del grifo - sí
Adecuado para aguas pluviales - no
Adecuado para riego por aspersión/irrigación - no
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 15 (GJL-150)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99553575
Ref.Sonepar
655160
EAN
5713830937983
Adecuado para agua del grifo:
sí
Adecuado para aguas pluviales:
no
Adecuado para riego por aspersión/irrigación:
no
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 15 (GJL-150)
Material impulsor / rueda de bomba:
Polipropileno
Calidad del material del impulsor:
Otros
Accesorios de material:
Latón
Griferías de calidad:
Otros
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
1.33 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
79.79 kPa
Flujo de descarga máx.:
2.3 m³/h
Altura máxima estática:
12 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
1.5 m
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
0.89 A
Potencia motor a la entrada (P1):
0.2 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
2...95 °C
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión entrada:
ISO 228-1
Conexión lado de salida:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Instalación de succión:
no
Con tubo bypass:
no
Grado de protección bomba (IP):
Otros
Grado de protección cabina (IP):
Otros
Longitud:
200 mm
Anchura:
132 mm
Altura:
150 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


