GRUNDFOS - Bomba presurización compacta UPA 15-160 230V 50/60Hz Schuko plug
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99331335
Ref.Sonepar
852739
EAN
5713827352645
Bomba presurización compacta UPA 15-160 230V 50/60Hz Schuko plug. Grupo de presión doméstico y compacto. Las circuladoras UPA están diseñadas para aumentar la presión del agua en cada punto de uso doméstico, como ducha y otros grifos de hogares residenciales. Se utiliza en sistemas abiertos y también se puede instalar directamente en el suministro de agua principal siguiendo las normativas locales. Un interruptor de flujo integrado arranca o detiene la bomba cuando el punto de toma se abre o se cierra. Temperatura del líquido: +2°C a +95°C. Presión del sistema: Máximo 10 bar. Grado de protección: IPX2D. Grado de aislamiento: F ? El motor incorpora relé de sobrecarga térmica. Carcasa de la bomba: ver la tabla. Incluido en suministro: set de juntas, cable de 1,2m con enchufe.
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


