GRUNDFOS - Bomba SE1.50.80.40.2.51D 3x400V 4,80kW

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba SE1.50.80.40.2.51D 3x400V 4,80kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Flujo volumétrico (BEP) - 67.68 m³/h

  • Longitud de cable - 10 m

  • Corriente nominal - 8.6 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2925 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96047997

Ref.Sonepar

77123

EAN

5700395061550

Flujo volumétrico (BEP):

67.68 m³/h

Longitud de cable:

10 m

Corriente nominal:

8.6 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2925 1/min

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

DN 80

Max. Dimensión de las partes fijas:

50 mm

Circuito de bombas:

Ninguno

Diámetro de la bomba:

379 mm

Altura de la bomba:

838 mm

Bomba SE1.50.80.40.2.51D 3x400V 4,80KW. La gama Grundfos SE1 y SEV, son Bombas tecnológicamente muy avanzadas, diseñadas para manejar aguas residuales, aguas de procesos y aguas fecales brutas sin tratar en aplicaciones municipales, de usos generales e industriales de servicio pesado. Están construidas para funcionar sin problemas durante años en las aplicaciones más exigentes y pueden instalarse tanto sumergidas como en seco y sin refrigeración de motor. Además, estas Bombas están disponibles con dos tipos de impulsores. El impulsor SuperVortex és especialmente apto para aplicaciones en períodos de funcionamiento reducidos, un contenido de materia seca superior al 5 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm. El impulsor S-tube resulta idóneo para aplicaciones en períodos de funcionamiento prolongados, un contenido de materia seca de hasta el 3 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm. Las Bombas SE1 y ESV se encuentran disponibles con sensores analógicos para visualizar las condiciones del producto en cualquier momento.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS