GRUNDFOS - BOMBA SEV.80.80.11.4.50D 3X400V 1,50KW - 96047745
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 31 m³/h
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 2.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 1440 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96047745
Ref.Sonepar
703218
EAN
5700395070170
Flujo volumétrico (BEP):
31 m³/h
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
2.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1440 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 80
Max. Dimensión de las partes fijas:
80 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
339 mm
Altura de la bomba:
798 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


